詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-98A

品名 : 295x402x1080mm ショベル(角型・アルミ製)

仕様

先端サイズ 295×402mm 全長 1080mm
板厚 2.0mm 材質 アルミ合金
重量 1.2Kg 入数 1本
土や雪をすくいやすい角形アルミショベル
オールアルミ合金製の軽量仕様です。
先端が直線で、多い土を掘ることが可能です。
追加説明
カタログ価格

4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA650BG-98A 295x402x1080mm ショベル(角型・アルミ製)
EA650BG-88A 295x402x1080mm ショベル(角型・アルミ製/6本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • 裏面

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top