詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BH-21

品名 : 140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)

溝等の清掃作業に便利なスチール製什能です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 74032
材質 頭:スチール、柄:天然木 先端サイズ 140(先幅)×175(頭部長さ)mm
全長 520mm 重量 420g
用途 溝の清掃、泥すくい、灰の収集
溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2475ページ
バリエーション一覧
EA650BH-21 140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)
EA650BH-22 180x215mm/ 625mm 溝掃除スコップ(十能)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top