品番 : EA650BH-31
品名 : 120x145mm/ 780mm 溝掃除スコップ(アルミ柄)
モデルチェンジ内容
25/05/15 スコップ部の色:青→緑(No.56 1205)
軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
仕様
メーカー | 浅香工業 | 型番 | 74414 |
---|---|---|---|
材質 | 頭:スチール、柄:アルミ、グリップ:樹脂 | 先端サイズ | 120(先幅)×145(長さ)×50(深さ)mm |
全長 | 780mm | 重量 | 570g |
用途 | 狭い場所での溝の清掃、泥すくい作業 | ||
先端がヘラ状なので底面にこびりついた泥のさらえ作業に最適 | |||
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます。 | |||
アルミパイプ使用により軽量です。 | |||
押して使用するタイプ | |||
水抜き穴付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 20:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2538ページ |
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)