品番 : EA650BJ-13
品名 : 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)
柄にステンレス鋼管使用で、錆びに強い
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 31 |
|---|---|---|---|
| 先端形 | 丸型 | 用途 | 土木、造園、農業、家庭園芸等 |
| 先端サイズ | 230(W)×290mm | 先端板厚 | 1.6mm |
| 全長 | 970mm | 重量 | 1.7kg |
| 柄材質 | SUS304(18-8)ステンレスパイプ | 先端材質 | スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) |
| 土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。 |
|||
| パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 | |||
| 柄にステンレス鋼管を使用し、錆びに強い | |||
| 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-13 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄) |
| EA650BJ-14 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
