品番 : EA650BJ-4
品名 : 240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製)
頭部(土寄せ部)はスチール製で、うね上げ、土寄せ作業に適しています。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 072260 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 240×238 | 全長 | 1360mm |
| 材質 | ヘッド:スチール 柄:天然木 |
重量 | 1.3kg |
| 用途 | うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 | ||
| うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適しています。 | |||
| 頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。 | |||
| 頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。 | |||
| 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2476ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

