品番 : EA650BX-15
品名 : 1160x1220mm 破片落下防止ネット(グラスファイバー製
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | SN |
---|---|---|---|
安全使用荷重 | 2kg | 使用時サイズ(mm) | 1160×1160×1220 |
重量(kg) | 1.07 | 材質 | グラスファイバー |
角度調整 | 0°・45°・90° | ||
コンクリート破片の落下防止に | |||
安全ネットをワンタッチで開閉できます。 | |||
20/18メッシュ | |||
収納袋付 | |||
EA650BX-100・-106A~-112A・-122用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,300 円(税抜)/ 65,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0228ページ 2602ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA650BX-100 : 6.0m/1.5mx4 絶縁操作棒(継足し式) |
本体 | EA650BX-106A : 1.52-6.0m 絶縁操作棒(5段) |
本体 | EA650BX-110A : 1.77-9.6m 絶縁操作棒(8段) |
本体 | EA650BX-112A : 1.92-12m 絶縁操作棒(10段) |
本体 | EA650BX-122 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒 |