詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-21

品名 : 2.3kg/ 914mm マトック

仕様

ヘッド全長 460mm 材質 ヘッド:スチール、
柄:ポリマー(芯:グラスファイバー)
ヘッド重量 2.3kg 全長 914mm
耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
頭と柄を分離できます。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/11 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2478ページ

代替品

EA650CB-81
  • 品番

    EA650CB-81

  • コメント

    違い:柄材質・ヘッド重量等

ウェブカタログ画像
  • 頭と柄を分離できます。
  • 耐薬、耐湿、非導電性に優れたポリマー製ハンドル

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top