詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-61

品名 : 3.1kg/ 910mm 絶縁マトック

仕様

ヘッド重量 3.12kg 全長 910mm
ヘッド全長 620mm 材質 ヘッド:炭素鋼
ハンドル:ポリファイバー
使用電圧 AC1000V/DC1500V以下
通電中のケーブル付近で地面を掘り起こすための、頑丈な鍛造炭素鋼の鍬とポイントピッケル
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ヘッド
優れた断熱性と耐衝撃性を備えた頑丈なポリファイバーハンドル
ポリファイバー ハンドル:合成繊維 (多くの場合、さまざまなプラスチックまたはポリマー) の混合物から作られ、製品の強度、柔軟性、耐衝撃性が向上します。
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 20:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0221ページ
バリエーション一覧
EA650CB-61 3.1kg/ 910mm 絶縁マトック
EA650CB-62 910mm マトック柄
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top