品番 : EA650DB-91
品名 : 345g/290mm 手斧
軽量で手軽に持ち運べるため山中での作業に向いています。
仕様
| 刃長(mm) | 70 | 全長(mm) | 290 |
|---|---|---|---|
| 全重量(kg) | 0.35 | 材質 | ヘッド:ステンレス鋼 |
| 刃の反対側はギザギザ加工がされており、 ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。 |
|||
| ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付。 ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。 紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。 |
|||
| ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。 | |||
| ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。 | |||
| コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983SL-1 : 3.0x460-1700mm セーフティーループ(赤) |
| 関連商品 | EA983SL-2 : 3.0x460-1700mm セーフティーループ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
