詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-2

品名 : 3.0x460-1700mm セーフティーループ(黒)

仕様

用途 高所作業での工具落下防止用 コード径 3mm
コード長 460~1700mm ワイヤーロープ径 1.0mm
安全強度(キーの強度) 24kg ワイヤーロープ破断強度 90kg
取付工具重量 1.0kg以内 カラー ブラック
特長 ・堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)
・復元力および寒さにも強く、安全強度も抜群です。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/09/16 15:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2243ページ
バリエーション一覧
EA983SL-1 3.0x460-1700mm セーフティーループ(赤)
EA983SL-2 3.0x460-1700mm セーフティーループ(黒)
ウェブカタログ画像
  • 工具との接続方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top