詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-14

品名 : 28mm/1540mm 超ロングチゼル

仕様

全長 1540mm 先端幅 31mm
軸径 28mm 重量 7.105kg
材質 炭素鋼
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼
最大100kgの振動荷重試験でも曲がらない耐久性
鍛造チゼルブレードはてこ作用によって、硬い地面や古いコンクリートなどを剥がしやすいです。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 08:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0337ページ

代替品

EA519AD-150
ウェブカタログ画像
  • 先端画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top