品番 : EA650DD-34
品名 : 229mm 薪割りワイドくさび
仕様
| 幅(mm) | 76.2mm | 長さ(mm) | 229mm |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 76.2mm | 入数 | 1 |
| 材質 | 鍛鋼 | 用途 | 巻き割り |
| 重量 | 2.3kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/13 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650DD-33 216mm 薪割りワイドくさび |
| EA650DD-34 229mm 薪割りワイドくさび |
ウェブカタログ画像
拡大
