品番 : EA650DD-41
品名 : 200x200x1680mm タンパー(スライド式)
面の締め固めに最適なスライド式タンパー
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 212117 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 200×200 | 全長(mm) | 1080~1680 |
| 重量(kg) | 6.4 | 材質 | スチール |
| スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す | |||
| 縁石の際などの作業に最適なタンパー | |||
| インナーシャフトを下にスライドすることで衝撃を与えて対象物を固めます。 | |||
| タンパー全体を持ち上げる必要が無いので軽い力で作業ができ、狙った箇所をピンポイントで押し固められます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650DD-41 200x200x1680mm タンパー(スライド式) |
| EA650DD-43 90x1680mm タンパー(スライド式) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
