品番 : EA650RD-2
品名 : 熊手スペア・大(ジョイント式)
仕様
| 先端幅(mm) | 450 | 全長(mm) | 500 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 竹、PP | 重量(g) | 250 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RD-2 熊手スペア・大(ジョイント式) |
| EA650RD-11 熊手・竹ほうき用柄(ジョイント式) |
ウェブカタログ画像
拡大
