品番 : EA650RD-3S
品名 : 680-1100/370mm 熊手・小(ジョイント式/3本)
仕様
| 先端幅(mm) | 370 | 全長(mm) | 熊手:200 柄:680~1100 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 熊手:150 柄:300 |
材質 | 熊手:竹、PP 柄:スチール、PP |
| 入数 | 3本 | ||
| 伸縮2段階 | |||
| ジョイント式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RD-3S 680-1100/370mm 熊手・小(ジョイント式/3本) |
| EA650RD-4S 680-1100/500mm 熊手・大(ジョイント式/3本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA650RD-11 : 熊手・竹ほうき用柄(ジョイント式) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA650RD-4Sです。