詳細表示

このページのURL:

品番 : EA651-11

品名 : 12mm マグキャッチ(磁気着脱器)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 対応サイズ 丸軸・六角シャンク:6.35mm
サイズ 12×15×12(H)mm 材質 PC・ネオジム磁石
手動にも電動にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 345

(2026/08/14 07:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0528ページ
バリエーション一覧
EA651-11 12mm マグキャッチ(磁気着脱器)
EA651-12 21mm マグキャッチ(磁気着脱器)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top