品番 : EA652B-2
品名 : [EA652B・BA用] 超硬針
仕様
| 適合品番 | EA652B、BA用替タングステンカーバイドポイント | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| ポイント材質 | タングステンカーバイド(超硬) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/20 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA652B : 110mm ペンシル型けがき針 |
| 本体 | EA652BA : 90mm ペンシル型けがき針(超硬) |
