品番 : EA652B
品名 : 110mm ペンシル型けがき針
ポイント収納可能
仕様
| 全長 | 110mm | 収納時サイズ | 89㎜ |
|---|---|---|---|
| ポイント材質 | 硬化鋼 | ボディー材質 | 炭素鋼 |
| ポイント収納可能 | |||
| 使用しないときは安全に保管できます。 | |||
| ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい | |||
| ポイントは炭素鋼を硬化処理しています。 | |||
| 追加説明 |
●先端径…3mm 2011/3/28 (0956) |
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/04 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA652B 110mm ペンシル型けがき針 |
| EA652BA 90mm ペンシル型けがき針(超硬) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA652B-1 : [EA652B・BA用] 替針 |
| 部品 | EA652B-2 : [EA652B・BA用] 超硬針 |
