詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652CA

品名 : 100mm ポケット型けがき針

滑り止め付

仕様

全長 100mm(収納時)、125mm(伸長時) 先端材質 スチール(ニッケルメッキ仕上げ)
滑り止めナール付
精密なケガキ作業のために設計されており、優れた耐久性と使いやすさを兼ね備えています。
ヘッドは六角形になっているので、作業台などに置いても転がることがありません。
使用しないときは、ポイントを逆向きにしてハンドル内部に収納できます。
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top