品番 : EA652CA-1
品名 : [EA652CA用] スペアポイント
仕様
| 適合品番 | EA652CA用スペアポイント | 全長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2g | 材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA652CA-1 [EA652CA用] スペアポイント |
| EA652CB-1 [EA652CB用] スペアポイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA652CA : 100mm ポケット型けがき針 |
ウェブカタログ画像
拡大
