詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-112NF

品名 : 185x121x 85mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1120NF
シリーズ プロテクター(PROTECTOR) サイズ (内寸)185×121×85(H)mm、
(外寸)214×172×98(H)mm
容量 2L 重量 0.60kg
材質 ポリプロピレン 防水性能 IP67
使用温度範囲 -40℃~99℃ ブラック
防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)で軽い力でケースの開閉が可能です。衝撃にも強く落下時にケースが開くのを防ぎます。
自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。
ツル径φ5mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンなし
追加説明
カタログ価格

7,850 (税抜)/ 8,635 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/17 07:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1560ページ

代替品

EA657-112
  • 品番

    EA657-112

  • コメント

    同サイズ ウレタン付

バリエーション一覧
EA657-112 185x121x 85mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-112NF 185x121x 85mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-115 211x147x 95mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-115NF 211x147x 95mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:184×121×78(H)mm\n外寸:206×167×90(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top