品番 : EA657-120
品名 : 236x181x105mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1200 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロテクター(PROTECTOR) | サイズ | (内寸)236×181×105(H)mm、 (外寸)271×248×123(H)mm |
| 容量 | 5L | 重量 | 1.25kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 防水性能 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -40℃~99℃ | 色 | ブラック |
| 防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
| ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)で軽い力でケースの開閉が可能です。衝撃にも強く落下時にケースが開くのを防ぎます。 | |||
| 自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| 内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。 | |||
| ツル径φ5mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| ウレタンあり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/18 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1560ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657-120 236x181x105mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
| EA657-130 233x178x156mm/内寸 万能防水ケース(黒) |

