品番 : EA657-160NF
品名 : 546x420x203mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1600NF |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロテクター(PROTECTOR) | サイズ | (内寸)546×420×203(H)mm、 (外寸)620×492×223(H)mm |
| 容量 | 47L | 重量 | 5.9kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 使用温度範囲 | -40℃~99℃ |
| カラー | ブラック | ||
| IP67 | |||
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| ウレタンなし | |||
| 自動気圧調整バルブ付 | |||
| ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/19 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1560ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657-160GN 546x420x203mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無) |
| EA657-160NF 546x420x203mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) |
