品番 : EA657-162
品名 : 546x417x319mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1620 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロテクター(PROTECTOR) | サイズ | (内寸)546×417×319(H)mm、 (外寸)629×497×353(H)mm |
| 容量 | 72L | 重量 | 11.2kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 防水性能 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -40℃~99℃ | 色 | 黒 |
| 防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
| ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)で軽い力でケースの開閉が可能です。衝撃にも強く落下時にケースが開くのを防ぎます。 | |||
| 自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| 内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。 | |||
| ステンレス製の南京錠受けプロテクターでセキュリティ性能を高めています。 | |||
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| カートハンドル、キャスター付 | |||
| ウレタンあり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,600 円(税抜)/ 94,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/18 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1560ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657-161 553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
| EA657-161NF 553x424x270mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) |
| EA657-162 546x417x319mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
