詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-174

品名 : 1041x328x308mm/内寸 万能防水ケース(黒)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1740
シリーズ プロテクター(PROTECTOR) サイズ (内寸)1041×328×308(H)mm
(外寸)1122×409×356(H)mm
容量 105L 材質 ポリプロピレン
重量 12.2kg 防水性能 IP65
使用温度範囲 -40℃~99℃ カラー ブラック
防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)で軽い力でケースの開閉が可能です。衝撃にも強く落下時にケースが開くのを防ぎます。
自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
成形一体型のケースは繋ぎ目がなく強度を増しています。
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
キャスター付
ウレタンあり
追加説明
カタログ価格

123,600 (税抜)/ 135,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1561ページ

代替品

EA657-174NF
  • 品番

    EA657-174NF

  • コメント

    同サイズ ウレタン無し

バリエーション一覧
EA657-174NF 1041x328x308mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-174 1041x328x308mm/内寸 万能防水ケース(黒)
ウェブカタログ画像
  • 運搬作業に便利な持ち手が両側面に、 キャスターが片側面に付いています。
  • ケース同士が積み重ねしやすい形状になっています。
  • (外寸)1121(W)×409(D)×355(H)mm\n(内寸)1040(W)×328(D)×318(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top