品番 : EA657-2A
品名 : 135x 90x43mm 防水ケース(黒・クリア)
カタログ訂正
26/06/04 ●ダブルスローラッチではありません。(No.57 0993)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1020 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | マイクロ(Micro) | サイズ | 内寸:135(W)×90(D)×43(H)mm 外寸:173(W)×121(D)×54(H)mm |
| カラー | ブラック | 重量 | 200g |
| 材質 | ケース:耐衝撃性ポリプロピレン ラッチ:ABS樹脂 シール:ネオプレン パージバルブ:ABS、ステン+ブラスインサート、ネオプレンOリング |
防水性能 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -23℃~93℃ | ||
| ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。 | |||
| 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
| 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| ゴム製ライナーは保護性を高めるだけでなく、シーリングの役割も兼ねています。 | |||
| ラッチ式でケースの開閉が簡単です。 | |||
| カラビナ付 | |||
| 小さな精密部品や小物、ツールの保管に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1558ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657-2A 135x 90x43mm 防水ケース(黒・クリア) |
| EA657-2C 135x 90x43mm 防水ケース(黄・クリア) |

