品番 : EA657-5C
品名 : 160x 93x70mm 防水ケース(黄・クリア)
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1050 |
---|---|---|---|
サイズ | 内寸:160(W)×93(D)×70(H)mm 外寸:190(W)×128(D)×79(H)mm |
カラー | イエロー |
重量 | 400g | 材質 | ケース:耐衝撃性ポリプロピレン ラッチ:ABS樹脂 シール:ネオプレン パージバルブ:ABS、ステン+ブラスインサート、ネオプレンOリング |
使用温度範囲 | -23℃~93℃ | ||
耐衝撃性樹脂製 | |||
ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。 | |||
耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。 | |||
自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
IP67 | |||
内装は保護ラバー張り | |||
蓋部分は特別防水密封構造 | |||
オートマチックパージバルブ付 | |||
カラビナ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1612ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA657-5A 160x 93x70mm 防水ケース(黒・クリア) |
EA657-5C 160x 93x70mm 防水ケース(黄・クリア) |