品番 : EA657AR-525NF
品名 : 521x287x171mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1525NF |
---|---|---|---|
サイズ | 内寸:521(W)×287(D)×171(H)mm、 外寸:558(W)×355(D)×190(H)mm |
重量 | 2.7kg |
色 | 黒 | ||
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 | |||
タフなダブルラッチ構造 | |||
自動圧力調整弁付 | |||
ウレタンは付属していません。 | |||
軽量型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1632ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA657AR-525NF 521x287x171mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無) |
EA657AR-525 521x287x171mm/内寸 防水ケース(軽量/黒) |
拡大