品番 : EA661A
品名 : 375x265x305mm ハンディボックス
パーツケース4個と車載&保管・持ち運びに便利なハンディーボックスのセット
仕様
| 材質 | ボックス:ポリプロピレン パーツケース:ポリプロピレン |
ハンディーボックスサイズ(mm) | 375×265×310(H) |
|---|---|---|---|
| 付属パーツケースサイズ(mm) | 外寸:338×261×57(H) 内寸:315×220×47(H) |
付属パーツケース | EA661A-1×2、EA661A-2×2 |
| パーツケース4個と車載&保管・持ち運びに便利なハンディーボックスのセット | |||
| ボックス裏側に壁掛け用の穴があります | |||
| 落下防止ストッパー付。ボックスを傾けても中のパーツケースは落ちません。(ケースを引き出すときは少し持ち上げてください) | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ボックスは横方向に連結が可能 | |||
| 【付属パーツケース特長】 ・丈夫で使いやすいベーシックな『Assorter』シリーズパーツケース ・フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式 ・パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています ・別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番:EA661AA-51~-60、EA661AC-61~-63) |
|||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/04 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1547ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA661A-1 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX) |
| セット商品 | EA661A-2 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX) |
| オプション | EA661AC-100 : 393x273x20mm ウレタンフォーム |
| 本体 | EA957-101 : 1000x310x800mm/3段 車載キャビネット棚 |
