品番 : EA661AC-100
品名 : 393x273x20mm ウレタンフォーム
パーツケースや引出しの型抜き・緩衝材に最適
仕様
| サイズ | 393×273×20(H)mm | 発泡倍率 | 約35倍 |
|---|---|---|---|
| パーツケースや引出しの型抜き・緩衝材に最適 | |||
| 輸送中のツールや器具を保護できます。 | |||
| 20mm方眼の抜き取りミシン目入りで、収納物に合わせて任意の形状に簡単に加工できます | |||
| EA661AC-31に切らずにフィットする大きさです。 | |||
| 高さが必要な場合は2枚重ねてお使いください。 | |||
| 追加説明 |
EA661AC-31、-32、-33用ウレタンフォーム |
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/06/19 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1548ページ 1565ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA957-101 : 1000x310x800mm/3段 車載キャビネット棚 |
| 本体 | EA661A : 375x265x305mm ハンディボックス |
| 本体 | EA661AC-31 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース |
