品番 : EA661AB-33
品名 : 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
『CarryLite』シリーズパーツケース パーツトレー付
仕様
| サイズ | 外寸:337(W)×278(D)×79(H)mm 内寸:313(W)×218(D)×67(H)mm |
材質 | 本体:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネート |
|---|---|---|---|
| 付属トレー | 12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4) | ||
| 軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース | |||
| パーツトレー付 | |||
| ふたはスライド式ロック付 | |||
| 開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています) | |||
| パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています | |||
| ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。 | |||
| 人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付 | |||
| 別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/07 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661AB-31 337x278x 79mm/外寸 パーツケース |
| EA661AB-32 337x278x 79mm/外寸 パーツケース |
| EA661AB-33 337x278x 79mm/外寸 パーツケース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA661AB-51 : 55x 79x 69mm パーツケーストレー(4個) |
| 部品 | EA661AB-54 : 79x109x 69mm パーツケーストレー(2個) |
| 本体 | EA661AF-12 : 386x278x241mm パーツケース収納用ケース |
| 本体 | EA661AF-2 : 386x278x241mm ストレージケース(パーツケース内蔵) |
ウェブカタログ画像
拡大
