詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661AC-53

品名 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース

『Boxxer』シリーズパーツケース パーツトレー付

仕様

外寸 465(W)×401(D)×78(H)mm 内寸 約430(W)×310(D)×55(H)mm
トレー 20個 材質 ポリカーボネート
重量 2606g
非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース
ボックスの前面には2つの小物収納スペース付ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
パーツトレー付
ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
追加説明 付属トレー:EA661AB-51×14、EA661AB-52×1、EA661AB-53×2、EA661AB-54×1、EA661AB-56×2
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/28 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1549ページ
バリエーション一覧
EA661AC-51 465x401x78mm/外寸 パーツケース
EA661AC-52 465x401x78mm/外寸 パーツケース
EA661AC-53 465x401x78mm/外寸 パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
  • Boxxserシリーズパーツケースの特長
  • ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • 識別プレートに直接文字を書いたり、バーコードシール等を貼ったりできます
  • 管理に便利な3色の識別プレート付
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
  • 外寸:465(W)×401(D)×78(H)mm\n内寸:約430(W)×310(D)×55(H)mm

商品動画

Boxxserシリーズの説明 Boxxserシリーズの説明

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top