品番 : EA661AF-1
品名 : 386x278x195mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
『CarryLite』シリーズ ストレージケース
仕様
| 総重量 | 3.7kg | サイズ(mm) | 386×278×195(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ボックス:ポリプロピレン ケース:ポリカーボネイト |
耐荷重 | 25kg |
| ケースサイズ | 337×278×57(H)mm | 適合ケース | EA661AA-31、EA661AA-32、EA661AA-33 |
| セット内容 | EA661AA-32x2個 | ||
| 『CarryLite』シリーズ用 ストレージケース | |||
| EA661AF-1とEA661AF-2でスタッキング可能 | |||
| 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル | |||
| 複数のストレージケースを積み重ねられる連結ロック機構 | |||
| CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/18 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661AF-1 386x278x195mm ストレージケース(パーツケース内蔵) |
| EA661AF-2 386x278x241mm ストレージケース(パーツケース内蔵) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA520AE-12 : 400x575x1000mmストレージケース用キャリー |
| オプション | EA661AA-31 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース |
| 部品 | EA661AA-32 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース |
| オプション | EA661AA-33 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
