品番 : EA661CF-17
品名 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
仕様
| フック内寸 | 35×17mm | 材質 | フック:スチール(亜鉛メッキ)、ベース:ポリアセタール |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 5kg(1個あたり) | 入数 | 3本 |
| EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード) | |||
| 穴あきパネルのどこにでも配置でき、工具を使わずにワンタッチで取り付けられ、また同じように簡単に移動できます。 | |||
| 耐久性のあるポリアセタールと亜鉛メッキ鋼製なので丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/04/05 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CF-17 17mm プライヤーホルダー(3本) |
| EA661CF-20 20mm プライヤーホルダー(3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
