品番 : EA661CG-12
品名 : 12mm スプリングクリップ(6個)
仕様
| フック長さ | 25mm | クリップ直径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール | 耐荷重 | 5kg(1個あたり) |
| 入数 | 6本 | ||
| EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード) | |||
| 穴あきパネルのどこにでも配置でき、工具を使わずにワンタッチで取り付けられ、また同じように簡単に移動できます。 | |||
| 耐久性のあるポリアセタール製なので丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/09/03 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CG-12 12mm スプリングクリップ(6個) |
| EA661CG-18 18mm スプリングクリップ(6個) |
| EA661CG-24 24mm スプリングクリップ(6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
