品番 : EA661CS-103
品名 : 140x276x130mm パーツトレー
仕様
| サイズ | 外寸:140(W)×276(D)×130(H)mm 内寸:約100(W)×235(D)×112(H)mm ※内寸は実測値です。 |
容量 | 2.7L |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 15kg(縦連結用アタッチメントを付けた状態) | 材質 | ハイインパクトPP |
| 重量 | 360g | 入数 | 1個 |
| 耐久性・耐衝撃性・耐食性に優れたPP製 | |||
| リブ加工された側面は、耐衝撃性に優れています。 | |||
| はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約 | |||
| 2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。 | |||
| 縦連結用アタッチメント×4個付 | |||
| ラベル付 | |||
| SGS GreenMark 認証 ※SGS GreenMark 認証は、製品が環境基準や安全基準を満たしていることを証明するために使用されます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/13 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA957FL-24 : パーツトレー用ハンギングラック |
ウェブカタログ画像
拡大
