詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CS-15

品名 : 300x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)

仕様

サイズ 外寸:300(W)×480(D)×178(H)mm
内寸:265(W)×425(D)×170(H)mm
容量 16L
耐荷重 50kg(1個あたり:縦連結用アタッチメントを付けた状態) 材質 ポリプロピレン
重量 911g(1個当たり) 入数 12個
耐久性・耐衝撃性・耐食性に優れたポリプロピレン製
同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。
アタッチメント(付属)を用いることで、高さ約52mmの空間を持たせつつ縦置きができます。
1個当たり:縦連結用アタッチメント×4個付き(有効長:52mm)
ラベル付
※EA661CS-14と左右の連結が可能
SGS GreenMark 認証
※SGS GreenMark 認証は、製品が環境基準や安全基準を満たしていることを証明するために使用されます。
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/09/03 21:23現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA661CS-1A 120x180x 84mm パーツトレー(重ね置型/青/3個)
EA661CS-11 120x180x84mm パーツトレー(重ね置型/60個)
EA661CS-2A 150x265x121mm パーツトレー(重ね置型/青/3個)
EA661CS-12 150x265x121mmパーツトレー(重ね置型/36個)
EA661CS-3A 208x353x155mm パーツトレー(重ね置型/青/3個)
EA661CS-13 208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個)
EA661CS-4 205x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CS-4A 205x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青/3個)
EA661CS-14 205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)
EA661CS-5A 300x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青/2個)
EA661CS-15 300x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)
ウェブカタログ画像
12個入りです
  • 12個入りです
  • 同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。
  • アタッチメント(付属)を用いることで、空間(高さ約52mm)を持たせつつ縦置きができます。
  • 左右に連結の方法
  • ラベル付き
  • 1個当たり:縦連結用アタッチメント×4(付属)
  • ※本商品は14です。
  • サイドレールで左右に連結可能
  • 外寸:300(W)×480(D)×178(H)mm\n内寸:265(W)×425(D)×170(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top