品番 : EA661CT-5A
品名 : 300x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型/2個)
仕様
| サイズ | 外寸:300(W)×480(D)×178(H)mm 内寸:265(W)×425(D)×170(H)mm |
容量 | 16L |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 50kg(1個あたり:縦連結用アタッチメントを付けた状態) | 材質 | ESD樹脂 |
| 重量 | 1246g(1個あたり) | 入数 | 2個 |
| ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能 | |||
| 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 | |||
| 連結用アタッチメント×4付き(1個当たり) | |||
| ラベル付き | |||
| EA661CT-4Aと左右連結できます。 | |||
| ※ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0700ページ 1582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CT-4A 205x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型/3個) |
| EA661CT-14 205x480x178mm パーツトレー(ESD/12個) |
| EA661CT-5A 300x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型/2個) |
| EA661CT-15 300x480x178mm パーツトレー(ESD/12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
