品番 : EA661CX-21
品名 : 165x370x210mm ネットパネル用ネット棚
カタログ訂正
25/12/01 サイズの訂正。誤:360x220x160(H)mm、正:370x210x165(H)mm(9025 No.56,57)
仕様
| サイズ | 370×210×165(H)mm | 線径 | ネットパネル取付部:φ4mm ネット棚部:φ2.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(白粉体塗装) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1589ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-1A : 426x 426mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-2A : 426x 866mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-3A : 426x1306mm ネットパネル |
ウェブカタログ画像
拡大
