品番 : EA661CX-3A
品名 : 426x1306mm ネットパネル
仕様
| 用途 | 壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列に | サイズ | 426×1306(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(白粉体塗装仕上げ) | 線径 | 枠:6×13mmフラットバー ネット:φ3(50mmピッチ) |
| 金具(EA661CX-51)を使って壁面を活用し、効率的な収納が可能です。 | |||
| ※組み合わせるオプションは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CX-2A 426x 866mm ネットパネル |
| EA661CX-3A 426x1306mm ネットパネル |
| EA661CX-11A 866x1306mm ネットパネル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
