品番 : EA661CX-26
品名 : 132x3602x164mm ネットパネル用バスケット
カタログ訂正
25/12/01 サイズの訂正。誤:380x184x125(H)mm、正:360x164x132(H)mm(9025 No.56,57)
仕様
| サイズ | 360(内寸)×164(内寸)×132(H)mm | 線径 | ネットパネル取付部:φ4mm バスケット部:φ3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(白粉体塗装) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1589ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-2A : 426x 866mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-3A : 426x1306mm ネットパネル |
ウェブカタログ画像
拡大
