品番 : EA661CX-36
品名 : 300mm ネットパネル用フック
仕様
| フック長さ | 300mm | 線径 | ネットパネル取付部:φ4mm フック部:φ5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/04 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CX-31 50mm ネットパネル用フック |
| EA661CX-32 100mm ネットパネル用フック |
| EA661CX-33 150mm ネットパネル用フック |
| EA661CX-34 200mm ネットパネル用フック |
| EA661CX-35 250mm ネットパネル用フック |
| EA661CX-36 300mm ネットパネル用フック |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-1A : 426x 426mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-2A : 426x 866mm ネットパネル |
| 本体 | EA661CX-3A : 426x1306mm ネットパネル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
