品番 : EA661CX-31
品名 : 50mm ネットパネル用フック
仕様
材質 | スチール(クロムメッキ) | フック長さ | 50mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 89 (2024/06/09 05:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1659ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA661CX-31 50mm ネットパネル用フック |
EA661CX-32 100mm ネットパネル用フック |
EA661CX-33 150mm ネットパネル用フック |
EA661CX-34 200mm ネットパネル用フック |
EA661CX-35 250mm ネットパネル用フック |
EA661CX-36 300mm ネットパネル用フック |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CX-1 : 426x 426mm ネットパネル |
本体 | EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル |
本体 | EA661CX-1A : 426x 426mm ネットパネル |
拡大