詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CX-32

品名 : 100mm ネットパネル用フック

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) フック長さ 100mm
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2025/11/21 13:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1639ページ
バリエーション一覧
EA661CX-31 50mm ネットパネル用フック
EA661CX-32 100mm ネットパネル用フック
EA661CX-33 150mm ネットパネル用フック
EA661CX-34 200mm ネットパネル用フック
EA661CX-35 250mm ネットパネル用フック
EA661CX-36 300mm ネットパネル用フック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • L:100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top