品番 : EA661CY-102
品名 : [EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤
仕様
耐荷重 | 約10kg(4個使用時) | サイズ(mm) | 本体:φ66 |
---|---|---|---|
重量(g) | 169 | 材質 | ABS樹脂、塩化ビニル |
カラー | ホワイト | ||
1個入 | |||
【EA661CY-11・-12・-21・22用】壁面取付用吸盤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/07/21 14:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)