詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-21

品名 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)

MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです

仕様

サイズ(mm) 610×455×6.5(T) 取付ピッチ 25.4mm
取付穴径 φ4.5mm 重量(g) 772
材質 本体:MDF(中質繊維板)
フレーム:PVC
カラー ホワイト
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/17 06:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1642ページ
バリエーション一覧
EA661CY-21 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
EA661CY-22 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top