詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-74

品名 : 260x116x75mm 網棚

仕様

サイズ(mm) 200×116×75 カラー ホワイト
材質 スチール(クロムメッキ)
線径 取り付け部分:φ3mm
メッシュ部分:φ2mm
メッシュ数 45
EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード)
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1642ページ

代替品

EA661CY-63
  • 品番

    EA661CY-63

  • コメント

    236x96x82mm カゴ棚 黒

ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top