品番 : EA661CY-42
品名 : 112mm シングルフック・中(2本)
仕様
フック長さ | 112mm | 先端径 | φ5mm(キャップ含む) |
---|---|---|---|
線径 | φ4mm | サイズ | 29×117×38mm |
重量(g) | 17.2 | 材質 | フック:スチール(クロムメッキ) キャップ:PVC |
入数 | 2本 | ||
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) | |||
EA661CY-50と組み合わせて簡易棚として使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/07/22 00:18現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1642ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)