品番 : EA661CY-52
品名 : 21mm 樹脂製シングルフック(4本/白)
仕様
フック内径 | 12mm | サイズ | 10×21×41mm |
---|---|---|---|
先端径 | φ6mm | 線径 | φ6mm |
材質 | ポリアセタール | 入数 | 4本 |
色 | 白 | ||
EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/10 16:46現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1660ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA661CY-51 21mm 樹脂製シングルフック(4本) |
EA661CY-52 21mm 樹脂製シングルフック(4本/白) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-11 : 600x450mm パンチングボード(ホワイト) |
本体 | EA661CY-12 : 900x600mm パンチングボード(ホワイト) |
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
拡大
入数4本