品番 : EA661CY-11
品名 : 600x450mm パンチングボード(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量な発泡ポリプロピレン製で水回りでも使用できます。
仕様
サイズ(mm) | 600×450×3(T) | 取付ピッチ | 25.4mm |
---|---|---|---|
取付穴径 | φ4.5mm | 重量(g) | 671 |
材質 | 発泡ポリプロピレン | カラー | ホワイト |
軽量な発泡ポリプロピレン製で水回りでも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA661CY-11 600x450mm パンチングボード(ホワイト) |
EA661CY-12 900x600mm パンチングボード(ホワイト) |
拡大